スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)123 注文コード36113077 品番100S3M123G
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品はベルトピッチ周長など219種類から選べます 他の種類を見る

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

歯数41 ベルト幅(mm)10 材質(ベルト)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト ベルトピッチ周長(mm)123 高さ(mm)1.94 タイプGタイプ、標準 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37 歯ピッチ(mm)3 ベルト形S3M

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
ホームベーカリーの修理
その他業種

破損したタイミングベルトの幅が8ミリ長さ494ミリだったのですが、こちらの10ミリ幅492ミリで使用できました。作りがしっかりしているし、幅も広くなったので頑丈になったのかな。硬い具材を入れてもスムーズに動きます。

対象商品:
36116787
2021-12-12
用途:
ホームベーカリーの修理用

ベルトが劣化した家庭用ホームベーカリーの修理に使用しました。問題なく動作するようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
36117995
2020-03-23
用途:
ホームベーカリーの修理部品として

噛み合わせがスムーズです。ツインバードPYD537には576くらいでないと使えませんでした。ただ、音が静かだと思いました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする