メガトルクタイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)

(1件のレビュー)
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36114163 品番 150MTS5M375G
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
MTS5M形用プーリについては別途お問い合わせください。

歯数75 ベルト幅(mm)15 材質(ベルト)高硬度合成ゴム ベルト呼び幅150 種類タイミングベルト ベルトピッチ周長(mm)375 高さ(mm)3.41 タイプGタイプ、標準 ベルト呼び長さ375 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28 歯ピッチ(mm)5 ベルト形MTS5M

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-24
用途:
バイクの部品取り付け
Rise 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

条件的に厳しい環境での使用ですが、今の所、問題無く使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする