CDQ2D12-10TMZ CD Series(CDQ2D12) SMC 36121198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2D12)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10作動方式(T) 単動 : 引込みポートねじの種類(-) M ねじ注文コード36121198品番CDQ2D12-10TMZ
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
チューブ内径(Φmm)12作動方式(T) 単動 : 引込みストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする