タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)50.8 注文コード36126587 品番1000XXH200G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,940
この商品はベルト幅など40種類から選べます 他の種類を見る

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形XXH ベルト幅(mm)50.8 歯数80 歯ピッチ(mm)31.75 ベルトピッチ周長(mm)2540 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び長さ(inch)100 ベルト呼び幅200 高さ(mm)15.73 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)182

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36126587 1000XXH200G 10003454 1000XXH200 タイミングベルトXXH型 ベルト幅200 三ツ星ベルト タイミングベルトXXH型 ベルト幅200 三ツ星ベルト 1本 44,980 税込49,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする