タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)50.8 注文コード36126641 品番1400XXH200G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥86,080
この商品はベルト幅など40種類から選べます 他の種類を見る

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形XXH ベルト幅(mm)50.8 歯数112 歯ピッチ(mm)31.75 ベルトピッチ周長(mm)3556 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び長さ(inch)140 ベルト呼び幅200 高さ(mm)15.73 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)182

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36126641 1400XXH200G 10003472 1400XXH200 タイミングベルトXXH型 ベルト幅200 三ツ星ベルト タイミングベルトXXH型 ベルト幅200 三ツ星ベルト 1本 56,980 税込62,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする