三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト幅(mm)
50.8
注文コード
36126675
品番
1600XXH200G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥95,930
この商品は
ベルト幅
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XXH
ベルト幅(mm)
50.8
歯数
128
歯ピッチ(mm)
31.75
ベルトピッチ周長(mm)
4064
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び長さ(inch)
160
ベルト呼び幅
200
高さ(mm)
15.73
タイプ
Gタイプ、標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
182
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36126675
1600XXH200G
10003481
1600XXH200
タイミングベルトXXH型 ベルト幅200
三ツ星ベルト
1本
¥
62,980
税込
¥
69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です