三ツ星ベルト
タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
127
76.2
101.6
127
152.4
ベルト呼び幅
500
300
400
500
600
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36127314
品番
1000XXH500G
参考基準価格(税別)
¥194,230
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XXH
ベルト幅(mm)
127
歯数
80
歯ピッチ(mm)
31.75
ベルトピッチ周長(mm)
2540
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び長さ(inch)
100
ベルト呼び幅
500
高さ(mm)
15.73
タイプ
Gタイプ、標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
182