三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36146031
品番
P60S3M0100A-AL
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
外径O.D.(Φmm)
56.53
歯数
60
呼び幅(mm)
10
形状
A形
ピッチ径(Φmm)
57.3
材質
高力アルミニウム
種類
タイミングプーリ
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。