※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P15S3M1000 スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36147352 P15S3M1000 スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36147352 P15S3M1000 スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36147352 P15S3M1000 スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36147352

スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36147352 品番 P15S3M1000
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

呼び幅L(mm)100 外径O.D.(Φmm)13.56 歯数15 材質高力アルミニウム 形状棒状 種類タイミングプーリ ピッチ径(Φmm)14.32
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36147325
2018-04-24
用途:
加工して模型の部品に使います。
小林模型 様

材質が硬めなのでカットして旋盤で削った時にバリがあまり出ないから良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする