※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1本
ベルト幅(mm)10
ベルトピッチ周長(mm)500
注文コード36147727
品番100S5M500G
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,540
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など563種類から選べます
他の種類を見る
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。