※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1本
ベルト幅(mm)10
ベルトピッチ周長(mm)900
注文コード36148822
品番100S5M900G
参考基準価格(税別)¥3,540
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など563種類から選べます
他の種類を見る
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。