※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード36154107品番CDQ2D40-200DCMZ-M9BAV-XC26A
参考基準価格(税別)¥28,330販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ種類・ボディオプションなど16種類から選べます他の種類を見る