三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36156976
品番
P10MXL100
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
タイミングプーリ
呼び幅L(mm)
100
材質
高力アルミニウム
歯数
10
形状
棒状
ピッチ径(Φmm)
6.47
外径O.D.(Φmm)
5.96
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。