三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36157545
品番
P32MXL100
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
種類
タイミングプーリ
呼び幅L(mm)
100
材質
高力アルミニウム
歯数
32
形状
棒状
ピッチ径(Φmm)
20.7
外径O.D.(Φmm)
20.19
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。