三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36157606
品番
P36MXL100
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
種類
タイミングプーリ
呼び幅L(mm)
100
材質
高力アルミニウム
歯数
36
形状
棒状
ピッチ径(Φmm)
23.29
外径O.D.(Φmm)
22.78
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。