三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36158044
品番
P84MXL100
参考基準価格(税別)
¥16,250
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種類
タイミングプーリ
呼び幅L(mm)
100
材質
高力アルミニウム
歯数
84
形状
棒状
ピッチ径(Φmm)
54.33
外径O.D.(Φmm)
53.82
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。