三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36158132
品番
P120MXL100
参考基準価格(税別)
¥27,450
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
種類
タイミングプーリ
呼び幅L(mm)
100
材質
高力アルミニウム
歯数
120
形状
棒状
ピッチ径(Φmm)
77.62
外径O.D.(Φmm)
77.11
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。