※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P22MXL6.4B タイミングプーリ MXL形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36158227 P22MXL6.4B タイミングプーリ MXL形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36158227 P22MXL6.4B タイミングプーリ MXL形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36158227

タイミングプーリ MXL形(アルミタイプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数22 注文コード36158227 品番P22MXL6.4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,360
この商品は歯数など19種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)9 寸法H(mm)2 寸法K(mm)5 呼び幅L(mm)6.4 寸法LA(mm)11 寸法LB(mm)16 寸法M(mm)11 外径O.D.(Φmm)13.72 寸法W(mm)7 最大軸穴径d(Φmm)6 最小軸穴径d(Φmm)3 適合フランジ外径D(mm)18 適合フランジ内径P(mm)11 適合フランジ厚t(mm)1 歯数22 材質高力アルミニウム 形状B形 種類タイミングプーリ 適合フランジF-101811 概略質量(kg)0.004 ピッチ径(Φmm)14.23
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
ボール盤のDC化に伴ってベルト駆動に改良

榎本工業の小型ボール盤エミニを40年近く使用していましたが、モーターをDC化して細かいスピードコントロールに変更、これに伴いベルト駆動にするために6mm幅のベルトを選択、本体内に収納可能なサイズです

対象商品:
36158613
2017-09-15
用途:
動力伝達に使用

メーカー品なので安心。小型直流モーターと組み合わせて使用。駆動音も静かで良い感じです。20Tにはカシメ用に出来るマーキングがあったがこちらは見にくくてフランジが固定しにくかった。

対象商品:
36158166
2015-03-03
用途:
趣味の模型製作

小型で高性能であり、これから使用するにあたり非常に楽しみです

対象商品:
36158166
2014-06-03
用途:
CNC

この手の物を使用するのは初めてですが、今後も使用していきたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする