タイミングプーリ XL形

(1件のレビュー)
95日以内出荷返品不可 95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数19 形状B形 注文コード36158945 品番P19XL037B
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は歯数・形状など34種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)19 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(mm)2 寸法K(mm)8 寸法LA(mm)15 寸法LB(mm)23 寸法LC(mm)- 寸法LW(mm)- 外径O.D.(Φmm)30.22 寸法W(mm)11 最小軸穴径d(Φmm)6 最大軸穴径d(Φmm)12 歯数19 呼び幅(mm)9.5 呼び幅37 材質S25C(焼結金属) 形状B形 種類タイミングプーリ 概略質量(kg)0.078 ピッチ径(Φmm)30.72
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36158796
2013-01-09
用途:
ホームベーカリーの改造

材質:焼結金属 と書いてますが、それは冶金方法であってそれだけでは情報不足です。
鋳鉄に近い質感でした。
ケガキテストをしたところ工具程度の硬度だったので焼きなましてから加工しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけいたしました。
36158796(P12XL037C)の材質表記を「S25C(焼結金属)」へ変更致しました。
ご連絡頂きありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする