ロックペイント
ロックペイントの 自動車用鈑金
ロックペイントの 自動車用パテ
ロックポリパテ細目[焼付型上塗塗料対応]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
36161562
品番
057-0171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。きめが細かく、上塗りの吸い込みが少なくなっています。
研磨可能時間(分)
30〜40以上(20℃)
タイプ
標準型
可使時間(分)
4〜6
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量
2424mL
危険物の性状
第2種
注意
※防錆鋼板には使用できません。
※硬化剤(057-0015)は別売です。
※強制乾燥を行う場合、必ず可使時間後に表面温度が60℃以下で行ってください。
※「夏型」は6月〜8月末まで、「冬型」は11月〜2月末まで販売致します。期間以外のご注文で、在庫無き場合は、「標準」にて対応させていただきます。