※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ロックペイント
ロックペイントの 自動車用鈑金
ロックペイントの 自動車用パテ
ロックポリパテ細目[焼付型上塗塗料対応]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(4kg)
研磨可能時間(分)
30〜40以上(30℃)
注文コード
36161571
品番
057-S0171
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
研磨可能時間
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。きめが細かく、上塗りの吸い込みが少なくなっています。
種類
夏用
研磨可能時間(分)
30〜40以上(30℃)
可使時間(分)
4〜6
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
0.8kg
注意
※防錆鋼板には使用できません。
※硬化剤(057-0015)は別売です。
※強制乾燥を行う場合、必ず可使時間後に表面温度が60℃以下で行ってください。
※「夏型」は6月〜8月末まで、「冬型」は11月〜2月末まで販売致します。期間以外のご注文で、在庫無き場合は、「標準」にて対応させていただきます。