エムエフ
エムエフの マスカー/養生シート・養生ボード
エムエフの 養生シート/カバー
エムエフの 養生カバー
H鋼養生材
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
36161754
品番
S01-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
H鋼に取り付け養生します。
カットも自在に出来ます。
軽量なので取り付けも簡単です。
色
オレンジ
用途
H鋼の養生
長さ(mm)
1000
横幅(mm)
55
縦幅(mm)
69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場配送の場合、必ず、必ず荷受け会社様名が必要になります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません