NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー C-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
194
種類
Vプーリー
形状図番
56U
注文コード
36166356
品番
194C5
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・種類・形状図番
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
種類
Vプーリー
溝の形
C
溝数
5
質量(kg)
19.6
de外径(Φmm)
208
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.102
ハブdb(mm)
-
リム幅w(mm)
136
ハブl(mm)
80
ハブs1(mm)
48
ハブs2(mm)
48
リムh(mm)
26(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
32
形状図番
56U
最大軸穴径d(Φmm)
90
呼び径dm(mm)
194
CADデータダウンロード