曜日別特売
197C6 JIS Vプーリー C-6 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166821

197C6 JIS Vプーリー C-6 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166821
197C6 JIS Vプーリー C-6 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166821
197C6 JIS Vプーリー C-6 NBK(鍋屋バイテック会社) 36166821

JIS Vプーリー C-6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径dm(mm)197種類Vプーリー形状図番40U注文コード36166821品番197C6
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

種類Vプーリー溝の形C溝数6質量(kg)19.9de外径(Φmm)211慣性モーメント(kg・m2)0.108リム幅w(mm)161.5ハブdb(mm)112ハブl(mm)91ハブs1(mm)-ハブs2(mm)70.5リムh(mm)23(0~+2)下穴径d(Φmm)33形状図番40U最大軸穴径d(Φmm)63呼び径dm(mm)197
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする