NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー D-4
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36167381
品番
560D4
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
D
溝数
4
質量(kg)
73.6
de外径(Φmm)
579
リム幅w(mm)
159
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.37
ハブdb(mm)
160
ハブl(mm)
140
ハブs2(mm)
19
リムh(mm)
34(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
45
形状図番
40Y
最大軸穴径d(Φmm)
90
ハブs3(mm)
-
呼び径dm(mm)
560
CADデータダウンロード