3-A-2 標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36168343

標準 Vプーリー A-2

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状図番21U 注文コード36168343 品番3-A-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥910
この商品は形状図番など41種類から選べます 他の種類を見る

日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです

ハブdb(mm)44 de外径(Φmm)76.2 ピッチ径dp(mm)67.2 リムh(mm)15(0〜+2) ハブl(mm)30 ハブs1(mm)19 ハブs2(mm)25 リム幅w(mm)36 最大軸穴径d(Φmm)24 溝の形A 溝数2 質量(kg)0.82 下穴径(Φmm)- 慣性モーメント(kg・m2)0.000512 形状図番21U
関連資料:(0.4MB)(0.4MB)
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36168343 3-A-2 09236647 3A2 標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 1,698
欠品中
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36170757
2021-09-13
用途:
作業機械のプーリーサイズ変更
sonica 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

発注から納品まで スピーディーで 品質も良く満足しております。

対象商品:
09236647
2016-10-15
用途:
塩カル散布車DCモーター使用
信濃電機工業株式会社 様

加工しやすく満足している。現状のままで改善点なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする