商品レビューを投稿する内容量1個溝数8形状図番56Uブッシング品番U1注文コード36180094品番SP8V-335-8
参考基準価格(税別)¥323,000販売価格(税込)¥285,780販売価格(税別)
この商品は溝数・形状図番・ブッシング品番など63種類から選べます他の種類を見る シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。
外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。