曜日別特売
PK-224-4 ポリドライブプーリー PK NBK(鍋屋バイテック会社) 36180627

PK-224-4 ポリドライブプーリー PK NBK(鍋屋バイテック会社) 36180627
PK-224-4 ポリドライブプーリー PK NBK(鍋屋バイテック会社) 36180627

ポリドライブプーリー PK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
溝数4
de外径(Φmm)224
224
212
236
250
280
315
355
50
56
63
67
71
75
80
85
90
95
100
106
112
118
125
132
140
150
160
170
180
190
200
400
450
500
560
630
内容量1個注文コード36180627品番PK-224-4
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。
高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。

適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)50
(旧JIS平行キー)48
種類ポリドライブプーリー溝数4質量(kg)3.67de外径(Φmm)224リム幅w(mm)20.68慣性モーメント(kg・m2)0.0225ハブdb(mm)105ハブl(mm)32ハブs1(mm)11.32ハブs2(mm)-ブッシング品番2012リムh(mm)10(0~+2)形状図番10U
関連資料:技術資料1(0.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする