曜日別特売
63A1 JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36182036

63A1 JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36182036
63A1 JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36182036
63A1 JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36182036

JIS Vプーリー A-1

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
de外径(Φmm)72
72
59
65
76
80
84
89
92
94
97
99
102
104
107
109
112
115
118
121
127
134
141
149
159
169
179
189
199
209
221
233
245
259
289
309
324
364
384
409
459
509
内容量1個注文コード36182036品番63A1
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。

ハブdb(mm)45de外径(Φmm)72呼び径dm(mm)63リムh(mm)-ハブl(mm)35ハブs1(mm)15ハブs2(mm)-リム幅w(mm)20最大軸穴径d(Φmm)25溝の形A溝数1材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250質量(kg)0.64種類Vプーリー下穴径(Φmm)-慣性モーメント(kg・m2)0.000297形状図番11U
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36182221
2022-10-08
用途: 減速機一次側入力用。
島田製造業

センターに下穴10位あけていれば、追加工し易い。
止め用のタップ穴があると便利。

対象商品 : 36182036
2020-05-31
用途: 手押し式堆肥散布機をエンジン駆動に変更
農・林・水産業

期待通りの商品で満足しています。aaaaaaaaa←aは感想文字数補完

対象商品 : 36182255
2020-04-22
用途: 油圧ポンプの駆動に
建設業・工事業

回転上げる為に購入しました。
穴開いてるのに
すれば良かった

対象商品 : 36182036
2015-11-24
用途: 機械の保守部品

NBKの商品だけに問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする