JIS Vプーリー A-1

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36182124 品番 93A1
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。

ハブdb(mm)45 de外径(Φmm)102 呼び径dm(mm)93 リムh(mm)16(0〜+2) ハブl(mm)25 ハブs1(mm)15 ハブs2(mm)10 リム幅w(mm)20 最大軸穴径d(Φmm)25 溝の形A 溝数1 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200〜250 質量(kg)0.9 種類Vプーリー 下穴径(Φmm)- 慣性モーメント(kg・m2)0.001 形状図番21U
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36182221
2022-10-08
用途:
減速機一次側入力用。
島田 様 (製造業)

センターに下穴10位あけていれば、追加工し易い。
止め用のタップ穴があると便利。

対象商品:
36182036
2020-05-31
用途:
手押し式堆肥散布機をエンジン駆動に変更
農・林・水産業

期待通りの商品で満足しています。aaaaaaaaa←aは感想文字数補完

対象商品:
36182255
2020-04-22
用途:
油圧ポンプの駆動に
建設業・工事業

回転上げる為に購入しました。
穴開いてるのに
すれば良かった

対象商品:
36182036
2015-11-24
用途:
機械の保守部品

NBKの商品だけに問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする