JIS Vプーリー A-1

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径dm(mm)125 形状図番23U 注文コード36182212 品番125-A-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品は呼び径dm・呼び径・形状図番など49種類から選べます 他の種類を見る

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。

ハブdb(mm)50 de外径(Φmm)134 呼び径dm(mm)125 リムh(mm)17(0〜+2) ハブl(mm)28 ハブs1(mm)15 ハブs2(mm)7 リム幅w(mm)20 最大軸穴径d(Φmm)28 溝の形A 溝数1 質量(kg)1.28 下穴径(Φmm)- 慣性モーメント(kg・m2)0.00262 形状図番23U
関連資料:(0.4MB)(0.4MB)
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36182212 125-A-1 09236805 125A1 JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36182221
2022-10-08
用途:
減速機一次側入力用。
島田 様 (製造業)

センターに下穴10位あけていれば、追加工し易い。
止め用のタップ穴があると便利。

対象商品:
36182036
2020-05-31
用途:
手押し式堆肥散布機をエンジン駆動に変更
農・林・水産業

期待通りの商品で満足しています。aaaaaaaaa←aは感想文字数補完

対象商品:
36182255
2020-04-22
用途:
油圧ポンプの駆動に
建設業・工事業

回転上げる為に購入しました。
穴開いてるのに
すれば良かった

対象商品:
36182036
2015-11-24
用途:
機械の保守部品

NBKの商品だけに問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする