曜日別特売
4445-50N-JIS イソメックブッシング 4445形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 36182465

4445-50N-JIS イソメックブッシング 4445形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 36182465
4445-50N-JIS イソメックブッシング 4445形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 36182465

イソメックブッシング 4445形 N(新JIS平行キー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(mm)50
内容量1個注文コード36182465品番4445-50N-JIS
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法A(mm)130.77寸法F(mm)184寸法H(mm)25寸法L(mm)114軸穴径(mm)50質量(kg)9.39規格(キー)新JIS許容伝達トルク(N・m)5100セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)24セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M16ブッシング品番4445セットスクリュー長さ(mm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする