NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プッシングプーリー
イソメックブッシング 4445形 N(新JIS平行キー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36182474
品番
4445-55N-JIS
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
130.77
寸法F(mm)
184
寸法H(mm)
25
寸法L(mm)
114
軸穴径(mm)
55
質量(kg)
9.39
規格
(キー)新JIS
許容伝達トルク(N・m)
5100
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)
24
セットスクリュー本数
3
セットスクリュー呼び(inch)
M16
ブッシング品番
4445
セットスクリュー長さ(mm)
115