イソメックブッシング 4445形 N(新JIS平行キー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36182501 品番 4445-70N-JIS
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法A(mm)130.77 寸法F(mm)184 寸法H(mm)25 寸法L(mm)114 軸穴径(mm)70 質量(kg)9.39 規格(キー)新JIS 許容伝達トルク(N・m)5100 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)24 セットスクリュー本数3 セットスクリュー呼び(inch)M16 ブッシング品番4445 セットスクリュー長さ(mm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする