NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プッシングプーリー
イソメックブッシング 5568形 N(新JIS平行キー)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36182623
品番
5568-70N-JIS
参考基準価格(税別)
¥68,900
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
165.1
寸法F(mm)
228
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
172
軸穴径(mm)
70
質量(kg)
21.1
規格
(キー)新JIS
許容伝達トルク(N・m)
9600
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)
30
セットスクリュー本数
4
セットスクリュー呼び(inch)
M20
ブッシング品番
5568
セットスクリュー長さ(mm)
170