イソメックブッシング タイプ3

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)120 サイズU0 注文コード36183156 品番U0-120N-JIS
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は軸穴径・サイズなど99種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)152.4 寸法F(mm)212.5 寸法H(mm)19.1 寸法L(mm)125.4 軸穴径(mm)120 質量(kg)12 サイズU0 タイプ3b 規格(キー)新JIS特殊キー 許容伝達トルク(N・m)3900 セットスクリュー本数3 セットスクリュー呼び(inch)M16 キー長さ(mm)125.4 キー幅(mm)32 セットスクリューレンチ呼び24 セットスクリュー長さ(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする