141-VB-2-38 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 36184145

変速プーリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36184145 品番141-VB-2-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。
ピッチ径調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。
シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。
従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。
すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キーで加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。

寸法l(mm)
(プーリーベース)91
(スライドピース)26
寸法db(mm)
(プーリーベース)64
(スライドピース)90
ピッチ径dp(mm)
(最大)130
(最小)99.3
寸法s1(mm)
(プーリーベース)-
(スライドピース)15
軸穴径d(Φmm)(標準)38 種類変速プーリー de外径(Φmm)141 質量(kg)4.08 タイプ(プーリーベース)2 寸法M2(mm)(スライドピース)4-M8 キー呼び寸法(b×h)(mm)10×8 押しねじM1-M10 基準V溝B 組み合わせねじM1M64

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36184145 141-VB-2-38 07994902 141VB2-38N-JIS 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする