曜日別特売
90-3V-1 ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 36184242

90-3V-1 ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 36184242
90-3V-1 ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 36184242
90-3V-1 ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 36184242

ウェッジプーリー 3V形

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個溝数1de外径(Φmm)91注文コード36184242品番90-3V-1
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

ハブdb(mm)58de外径(Φmm)91ピッチ径dp(mm)88.8リムh(mm)-ハブl(mm)32ハブs1(mm)14.6ハブs2(mm)-リム幅w(mm)17.4下穴径d(Φmm)-最大軸穴径d(Φmm)35溝数1質量(kg)1.02種類ウェッジプーリー慣性モーメント(kg・m2)0.000801形状図番11U
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36184172
2020-01-31
用途: モーターの出力用
さくさめ

とても精度がよく、価格も手ごろで重宝しています。今後も使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36184172
2017-07-18
用途: 機械改造
その他業種

コスト的には満足しています
下穴が有ればなお良好です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする