曜日別特売
400-3V-6 ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 36185667

400-3V-6 ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 36185667
400-3V-6 ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 36185667
400-3V-6 ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 36185667

ウェッジプーリー 3V形

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個溝数6de外径(Φmm)401注文コード36185667品番400-3V-6
参考基準価格(税別)¥63,700販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

ハブdb(mm)115de外径(Φmm)401ピッチ径dp(mm)398.8リムh(mm)18(0~+3)ハブl(mm)80ハブs1(mm)11.1ハブs2(mm)-リム幅w(mm)68.9下穴径d(Φmm)-最大軸穴径d(Φmm)65溝数6質量(kg)21種類ウェッジプーリー慣性モーメント(kg・m2)0.436形状図番10Z
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36184172
2020-01-31
用途: モーターの出力用
さくさめ

とても精度がよく、価格も手ごろで重宝しています。今後も使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36184172
2017-07-18
用途: 機械改造
その他業種

コスト的には満足しています
下穴が有ればなお良好です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする