曜日別特売
4036-70Q-JIS イソメックブッシング 4036形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 36187706

4036-70Q-JIS イソメックブッシング 4036形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 36187706
4036-70Q-JIS イソメックブッシング 4036形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 36187706

イソメックブッシング 4036形 Q(旧JIS平行キー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(mm)70
内容量1個注文コード36187706品番4036-70Q-JIS
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
寸法A(mm)
112.71
寸法F(mm)
168
寸法H(mm)
21
寸法L(mm)
92
軸穴径(mm)
70
質量(kg)
6.33
規格
(キー)旧JIS
許容伝達トルク(N・m)
3400
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)
22
セットスクリュー本数
3
セットスクリュー呼び(inch)
M14
ブッシング品番
4036
セットスクリュー長さ(mm)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする