ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全198種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36194471
品番
P64-8YU-30-6F
参考基準価格(税別)
¥29,730
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
31.7
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
150
寸法FID(mm)
150
寸法FOD(mm)
172
ボス径H(mm)
92
寸法L(mm)
58
寸法OD(mm)
161.6
寸法PD(mm)
162.97
寸法W(mm)
38
寸法fb(mm)
3.15
厚さt(mm)
2
歯数
64
材質
S45C
形状
6F
ベルト幅(mm)
30
種類
パワーグリップGTプーリ
フランジ
FS20172150