ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全198種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36194785
品番
P24-8YU-50-6F
参考基準価格(税別)
¥13,090
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
52.7
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
50
寸法FID(mm)
50
寸法FOD(mm)
70
ボス径H(mm)
44
寸法L(mm)
79
寸法OD(mm)
59.75
寸法PD(mm)
61.12
寸法W(mm)
59
寸法fb(mm)
3.15
厚さt(mm)
2
歯数
24
材質
S45C
形状
6F
ベルト幅(mm)
50
種類
パワーグリップGTプーリ
フランジ
FS20070050