ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全198種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36194934
品番
P38-8YU-50-6F
参考基準価格(税別)
¥19,480
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
52.7
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
84
寸法FID(mm)
84
寸法FOD(mm)
105
ボス径H(mm)
72
寸法L(mm)
79
寸法OD(mm)
95.4
寸法PD(mm)
96.77
寸法W(mm)
59
寸法fb(mm)
3.15
厚さt(mm)
2
歯数
38
材質
S45C
形状
6F
ベルト幅(mm)
50
種類
パワーグリップGTプーリ
フランジ
FS20105084