曜日別特売
2504-8M-20 パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36206396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2504-8M-20 パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36206396
2504-8M-20 パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36206396
2504-8M-20 パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36206396
2504-8M-20 パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36206396

パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ2504-8M-20

(2件のレビュー)
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など241種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ベルト幅(mm)
20
ベルトピッチ周長(mm)
2504
注文コード
36206396
品番
2504-8M-20
参考基準価格(税別)¥20,630販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。

ベルト幅(mm)
20
歯数
313
ベルトピッチ周長(mm)
2504
材質(本体)
クロロプレンゴム
タイプ
標準
種類
HTDベルト
ピッチ(mm)
8
ベルト厚(mm)
6
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト形
8M

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36209844
2024-06-10
用途: 機械メンテナンス

ベルトの劣化がみつかり、すぐに交換することができた。
品揃えが充実しているおかげでいつも助かっています。

対象商品 : 36210176
2019-12-11
用途: 機械のメンテナンス
アートエンジン 様(サービス業)

これで2本目ですが、また定期的に交換使用と思っています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする