※使用例
晃伸精機
晃伸精機の トラック輸送・運送用品
晃伸精機の トラック用梯子
観音開き用トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 4FD-00
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36207915
品番
4FD-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
観音開き用トラックに最適
材質
スチール(フレーム)/手すりパイプ(アルミ)
厚さ(mm)
85
色
シルバー
耐荷重(kg)
100
横幅(mm)
445
縦幅(mm)
1640
自重(kg)
7.42
高さ調整範囲(mm)
76
ステップ数
2段
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません