PowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36209358 品番RX9060XT 16G-L/OC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・AMD Radeon RX 9060 XT搭載
・「Hellhound」シリーズ
・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS
・トリプル90mmリングファン設計により、冷却性能を向上
・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止
・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる
・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ
・クールでエレガントな美しさを放つアイシーブルーのLED照明が、高級感を演出
・2スロットトリプルファン設計
・バススタンダード:PCIE 5.0 x16
・エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)、Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)
・ストリームプロセッサ: 2048Units
・ビデオメモリー:16GB GDDR6
・メモリースピード: 20.0Gbps
・メモリーバス幅:128-bit
・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2
・補助電源コネクター:8-pin × 1
・最小システム電力要件:550W
・本体寸法:310×100×40mm、330×120×40mm(w/bracket)

付属品Gaming Gear Intro Card その他【エンジンクロック】Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent) / Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)【ストリームプロセッサー】2048【バススタンダード】PCIE 5.0×16【最小システム電力要件】550W 寸法(mm)310×100×40、330×120×40(w/bracket) 品名Hellhound AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 型番RX9060XT 16G-L/OC 対応【DirectX】12【OpenGL】4.6 構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XT メモリー16GB(GDDR6) コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connector スロット2 Slot Triple Fan 出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1a RoHS指令(10物質対応)対応 データレート(bits)128 データレート(Gbps)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする