※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

760-8M-50 パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36209512 760-8M-50 パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36209512 760-8M-50 パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36209512 760-8M-50 パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36209512

パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)50 ベルトピッチ周長(mm)760 注文コード36209512 品番760-8M-50
参考基準価格(税別)¥17,470 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など242種類から選べます 他の種類を見る

業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。

ベルト形8M ベルト幅(mm)50 歯数95 ピッチ(mm)8 ベルトピッチ周長(mm)760 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)6 タイプ標準 種類HTDベルト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36209844
2024-06-10
用途:
機械メンテナンス

ベルトの劣化がみつかり、すぐに交換することができた。
品揃えが充実しているおかげでいつも助かっています。

対象商品:
36210176
2019-12-11
用途:
機械のメンテナンス
アートエンジン 様 (サービス業)

これで2本目ですが、また定期的に交換使用と思っています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする