XPOWER Ni-MH 7.2V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シュリンク(ネイビーブルーVer.) バッテリー容量(mAh)4200 注文コード36210539 品番XP4200-NT-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様・バッテリー容量など6種類から選べます 他の種類を見る

・「XPOWER」Car用Ni-MHバッテリー
・製品とパッケージのデザインがリニューアル
・製品カラー(シュリンク)はネイビーブルー
内容物
バッテリー本体

用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として 仕様シュリンク(ネイビーブルーVer.) 寸法(mm)24×46×135 電圧(V)7.2(6S) コネクタタミヤタイプ バッテリー容量(mAh)4200
注意
※ニッケル水素バッテリーは使用方法を誤ると、バッテリーの液もれ、発熱、発火、破裂、及び、やけどや物への変形、引火の原因となる事があります。火災・死亡事故に至る危険性を持つことを十分に理解して慎重にお取り扱い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする