ハイテックマルチプレックスジャパン
ハイテックマルチプレックスジャパンの 理科/技術/科学工作
ハイテックマルチプレックスジャパンの プログラミング/ロボティクス
XPOWER Ni-MH 7.2V
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シュリンク
バッテリー容量(mAh)
2200
注文コード
36210548
品番
XP2200-ND-B
参考基準価格(税別)
¥2,818
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・バッテリー容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・「XPOWER」Car用Ni-MHバッテリー
・製品とパッケージのデザインがリニューアル
・製品カラー(シュリンク)はネイビーブルー
内容物
バッテリー本体
用途
ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として
仕様
シュリンク
寸法(mm)
24×46×135
電圧(V)
7.2(6S)
コネクタ
T型ディーンズ
バッテリー容量(mAh)
2200
注意
※ニッケル水素バッテリーは使用方法を誤ると、バッテリーの液もれ、発熱、発火、破裂、及び、やけどや物への変形、引火の原因となる事があります。火災・死亡事故に至る危険性を持つことを十分に理解して慎重にお取り扱い下さい。