ボックスシーツ 敷きパッド 一体型 接触冷感 Q-MAX0.55

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36210661 品番 YQB-S(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

2025年度リニューアルした接触冷感敷きパッド一体型ボックスシーツ
従来の強力接触冷感「Q-MAX0.5 (0.542)」が、「「Q-MAX0.557」になってさらにひんやり
生地も従来より強くなり、繊維の飛び出しが少なくなって洗濯後の毛玉付きを改善
敷きパッドとボックスシーツが一体になって、ベッドメイキングがラクラク
独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した素材を使用
触れた肌の熱を生地が奪ってくれて「ヒヤッ」と接触冷感
寝るちょっと前にエアコンで部屋を冷やせば、より涼しく睡眠導入をサポート
寝返りすることでひんやり快適
中わたに抗菌防臭加工を施した快適仕様
おうちの洗濯機で洗濯可能
リバーシブル仕様:裏面は冷たさを感じないふわっとしたワッフル生地で、長いシーズンご利用可能

用途ボックスシーツ 敷きパッド 一体型 冷感 ひんやり 接触冷感 シングル セミダブル ダブル クィーン ワイドキング シーツ 冷却マット クール寝具 抗菌 防臭 材質【表地】ナイロン100%【中綿】ポリエステル100%【マチ】ナイロン100%【裏地】ポリエステル100% 質量(kg)1.25 グレー タイプシングル サイズ(cm)100×200
注意
※厚み最大30cmまで対応
※【お手入れ】
※・洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。
※・本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。
※・タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※・洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする